曜日別特売
NSRD3A ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン 74126466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSRD3A ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン 74126466
NSRD3A ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン 74126466
NSRD3A ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン 74126466

ニュースーパーストーン丸棒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本粒度1200長さ(mm)50トラスコ品番214-9402注文コード74126466品番NSRD3A
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
なめらかな研磨面をご提供します。

用途金型の研磨に、精密バリ取りに質量(g)1粒度1200レッド長さ(mm)50幅(Φmm)3トラスコ品番214-9402アズワン品番65-2063-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする