曜日別特売
NSVD23B ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン 74126633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSVD23B ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン 74126633
NSVD23B ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン 74126633
NSVD23B ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン 74126633

ニュースーパーストーン丸棒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本粒度80トラスコ品番214-9238注文コード74126633品番NSVD23B
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
なめらかな研磨面をご提供します。

用途
金型の研磨に、精密バリ取りに
質量(g)2粒度80バイオレット長さ(mm)100幅(Φmm)2.35トラスコ品番214-9238アズワン品番65-2063-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする