※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2-1MTF-PF1000-400-010PPS+S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ いけうち 74127324 2-1MTF-PF1000-400-010PPS+S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ いけうち 74127324 2-1MTF-PF1000-400-010PPS+S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ いけうち 74127324 2-1MTF-PF1000-400-010PPS+S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ いけうち 74127324 2-1MTF-PF1000-400-010PPS+S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ いけうち 74127324 2-1MTF-PF1000-400-010PPS+S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ いけうち 74127324

長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74127324 品番 2-1MTF-PF1000-400-010PPS+S304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

周囲の空気を巻き込んで噴射します。
均一で安定した噴射と、強い噴射力を持つ設計です。
静音性、直進性に優れています。
チップの脱着、交換が可能です。
メンテナンス時の作業効率化、コストダウンにつながります。

用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばしエア冷却清掃剥離エアカーテンなどに トラスコ品番229-8551 材質パイプ:ステンレス鋼304、チップ:PPS 全長(mm)1145 質量(kg)3.3 外径(Φmm)65 ノズル長(mm)40 ノズル口径(Φmm)1 ノズル取付口R1(両端接続)
注意
※耐圧は温度により変化します。
※手配の際に用途について確認させて頂く場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする