日本サニパック
日本サニパックの 袋・ラッピング用品
日本サニパックの レジ袋
とって付きポリ袋エンボス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(50枚)
注文コード
74127498
品番
YT16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
結びやすく、持ち運びやすい便利なとって付タイプのゴミ袋です。
袋の口が開けやすいエンボス加工商品です。
トラスコ品番
135-2538
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
幅(mm)
300(180)
厚さ(mm)
0.012
色
白半透明
高さ(mm)
400
質量(g)
137.5
アズワン品番
64-1229-53