とって付きポリ袋エンボス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(25枚) 注文コード 74127516 品番 YT19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

結びやすく、持ち運びやすい便利なとって付タイプのゴミ袋です。
袋の口が開けやすいエンボス加工商品です。

トラスコ品番135-0948 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 幅(mm)450(300) 厚さ(mm)0.015 白半透明 高さ(mm)550 質量(g)177.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74127498
2022-08-25
用途:
ゴミ袋として

少々薄いですが、ゴミを入れるのに大きさもちょうどよく、安いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする