PM110 オイルマスターロング ザーレン 74127525 PM110 オイルマスターロング ザーレン 74127525

オイルマスターロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74127525 品番 PM110
参考基準価格(税別)¥158,400 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。

用途自動車整備工場、製造工場に トラスコ品番237-0492 質量(kg)4.1 高さ(mm)1175 最大吐出圧力(MPa)1 作動圧力範囲(MPa)0.15〜1.0(エア) ポンプレシオ1:1 アズワン品番65-2070-77 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする