可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74127848 品番G1136BK
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。
手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。
握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。
ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。
ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。

用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりに トラスコ品番251-7543 材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP 長さ(mm)886 質量(g)282 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12〜15
注意
※ノズルで水を止めたままの状態で放置しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、コネクターをはずし、水量調整弁を大流量に合わせた状態で、レバーを握って製品内の水抜きをしてください。
※凍結破損防止の為、製品内部の水を十分に抜いてください。
※接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
※本品は一般家庭での屋外散水用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-28
用途:
植木鉢への水やり

シャワーヘッドの角度を変更できる機構があるため、シャワーヘッドが重く感じられますが、角度が変えられるのは非常に便利です。
洗車用のノズルは、使用していませんので良くわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする