たくみ
たくみの 定盤・ゲージ・ケガキ
たくみの ケガキ工具・ポンチ
たくみの ケガキ針
ケガキ針ペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74127866
品番
6316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。
鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。
用途
金属類、ガラスなどへのケガキ用
トラスコ品番
250-0185
全長(mm)
50
質量(g)
2
硬度
HRA87.2
先端チップ径(mm)
2
材質(針)
超硬合金
注意
※超硬針は鋭利ですので取り扱いに十分ご注意ください。
※研磨の際は、保護メガネを着用し、卓上グラインダーの取扱説明書の注意事項等を必ず守ってください。
※研磨時は、発生する火花や摩擦熱によって超硬針が高温になりますので、火災や火傷に注意してください。