TLSML900NA30F LEDシームレス照明 トライト 74127909 TLSML900NA30F LEDシームレス照明 トライト 74127909 TLSML900NA30F LEDシームレス照明 トライト 74127909 TLSML900NA30F LEDシームレス照明 トライト 74127909

LEDシームレス照明

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)15.6/100V 注文コード74127909 品番TLSML900NA30F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は消費電力・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
取付クリップは確実に取付けてください。
最大10mまで連結可能です。

用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に トラスコ品番200-3331 セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2 材質本体:A6063、カバー:PC 長さ(mm)900 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 質量(g)240 電源(V)AC100〜200 消費電力(W)15.6/100V 色温度(K)3000 光源色温白色 色(本体) 明るさ(Lm)1688 標準消費電力料金(円/h)0.42
注意
※入力電圧範囲で使用してください。
※直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
※水に濡らさないでください。
※製品連結時、末端製品にエンドキャップを設置してくさい。
※製品1本に取付けクリップは2個ご使用ください。
※壁面に縦方向で取り付けた場合、器具落下・破損の原因になります。
※製品と製品の接続は、確実に奥まで差し込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする