LEDイルミネーション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74127988 品番 CSBMB1-100-100P/2
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
最大5本まで連結可能です。

用途樹木やモチーフへの取り付けに トラスコ品番244-3618 全長(mm)10300 黒(コード) 材質(本体)PVC 質量(g)280 電圧(V)AC100 消費電力(W)3 コード長さ(m)10 光源色マリンブルー 連結数5 標準消費電力料金(円/h)0.08
注意
※入力電圧範囲で使用してください。
※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005)が必要です。
※出力側末端に、エンドキャップを装着してください。
※屋外使用の場合、ジョイントコネクターのネジはしっかり締め、融着テープを巻きその上からビニールテープで密着性を高め、防滴効果を強化して下さい(エンドキャップも同様)。
※防滴仕様。防水仕様ではありませんので、水に浸けるなどの水中施工はできません。
※樹木取付時に枝から枝へ飛ばす取付はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする