トラスコ品番195-4767
材質本体:アルミニウム(ADC12)、簡易コントローラー:PC
長さ(mm)1000
全長(mm)1000
質量(kg)4
用途壁面・のり面への演出照明に
セット内容簡易コントローラー
幅(mm)56
高さ(mm)103
電圧(V)100/200
消費電力(W)50(全灯時)
コード長さ(m)1(電源)
コード通信IN、通信OUT各1本(300mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×1000×103
器具・セット簡易コントローラー
光源色RGBマルチカラー
色(本体)シルバー
標準消費電力料金(円/h)1.35