LEDウォールウォッシャー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)30(全灯時)/100V 注文コード74128058 品番WW15-ZF1530-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥148,286 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は消費電力・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

簡易コントローラー付のセットです。
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。
簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。

トラスコ品番244-2004 材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC 長さ(mm)625 全長(mm)625 質量(kg)2.2 用途壁面・のり面への演出照明に セット内容簡易コントローラー 幅(mm)56 高さ(mm)103 電圧(V)100/200 消費電力(W)30(全灯時)/100V コード長さ(m)1(電源) コード通信IN、通信OUT各1本(300mm) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×625×103 器具・セット簡易コントローラー 光源色RGBマルチカラー 色(本体)シルバー 標準消費電力料金(円/h)0.81
注意
※入力電圧範囲で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする