FLOOD24ZF60B-C LED投光器 トライト 74128119 FLOOD24ZF60B-C LED投光器 トライト 74128119 FLOOD24ZF60B-C LED投光器 トライト 74128119 FLOOD24ZF60B-C LED投光器 トライト 74128119

LED投光器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 照射角度(°)60 光源:マルチ、本体:グレー、コード:黒 注文コード74128119 品番FLOOD24ZF60B-C
参考基準価格(税別)¥207,824 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は照射角度・色など5種類から選べます 他の種類を見る

軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。
簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。

電球の種類LED 使用場所屋外 電源タイプ電源コード式 質量(kg)3.5 材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC セット内容簡易コントローラー 幅(mm)256 奥行(mm)138.3 高さ(mm)209 コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2 消費電力(W)50(全灯時) 光源:マルチ、本体:グレー、コード:黒 電源(V)AC100/200 標準消費電力料金(円/h)1.35 照射角度(°)60 電源コード(m)1 保護等級IP66 用途壁面・のり面への演出照明に トラスコ品番244-1986
注意
※入力電圧範囲で使用してください。
※簡易コントローラーは防雨仕様ではありませんので、ボックスなどにいれてご使用ください。
※入力電圧範囲で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする