TLVMA271-33P-020-WWC LEDモジュール Viewmo100 トライト 74128198 TLVMA271-33P-020-WWC LEDモジュール Viewmo100 トライト 74128198

LEDモジュール Viewmo100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)2000 色温度(K)2700 注文コード74128198 品番TLVMA271-33P-020-WWC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,480
この商品は長さ・色温度など25種類から選べます 他の種類を見る

モジュールタイプのLEDライトです。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
日本で製造を行っています。

用途間接照明、棚下照明、ライン照明に トラスコ品番244-2000 長さ(mm)2000 材質(本体)ASA 質量(g)440 電圧(V)100 消費電力(W)8 色温度(K)2700 明るさ(Lm)1440
注意
※入力電圧範囲で使用してください。
※直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
※水に濡らさないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする