TLVMA501-33P-040-WWC LEDモジュール Viewmo100 トライト 74128365 TLVMA501-33P-040-WWC LEDモジュール Viewmo100 トライト 74128365

LEDモジュール Viewmo100

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74128365 品番 TLVMA501-33P-040-WWC
参考基準価格(税別)¥65,268 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

モジュールタイプのLEDライトです。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
日本で製造を行っています。

用途間接照明、棚下照明、ライン照明に トラスコ品番244-1978 長さ(mm)4000 材質(本体)ASA 質量(g)680 電圧(V)100 消費電力(W)8 色温度(K)5000 明るさ(Lm)2880
注意
※入力電圧範囲で使用してください。
※直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
※水に濡らさないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする