トライト
トライトの 照明器具
トライトの 施設・屋外照明
トライトの その他LEDベースライト
LEDモジュール Viewmo100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74128383
品番
TLVMA651-33P-010-WWC
参考基準価格(税別)
¥16,324
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
モジュールタイプのLEDライトです。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
日本で製造を行っています。
用途
間接照明、棚下照明、ライン照明に
トラスコ品番
244-1982
長さ(mm)
1000
材質(本体)
ASA
質量(g)
320
電圧(V)
100
消費電力(W)
8
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
720
注意
※入力電圧範囲で使用してください。
※直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
※水に濡らさないでください。