トライト
トライトの 照明器具
トライトの 施設・屋外照明
トライトの その他LEDベースライト
LEDモジュール Viewmo100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
5000
色温度(K)
6500
注文コード
74128426
品番
TLVMA651-33P-050-WWC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥81,760
この商品は
長さ・色温度
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
モジュールタイプのLEDライトです。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
日本で製造を行っています。
用途
間接照明、棚下照明、ライン照明に
トラスコ品番
244-1975
長さ(mm)
5000
材質(本体)
ASA
質量(g)
800
電圧(V)
100
消費電力(W)
8
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
3600
注意
※入力電圧範囲で使用してください。
※直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
※水に濡らさないでください。