SS-50-NK サイドストッパー ニューストロング販売 74128478 SS-50-NK サイドストッパー ニューストロング販売 74128478

サイドストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74128478 品番 SS-50-NK
参考基準価格(税別)¥17,430 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

バイスやフリーバイス等に組み合わせ、サイドからのビビリ対策に最適です。
クランプボルト先端がスイベルになっており加工物に合わせ傾きます。

用途加工中のビビリ対策用、フライス・マシニング加工用 トラスコ品番240-2239 セット内容締込み用レンチ1個 材質S45C(HRC30〜35)、黒染め 全長(mm)102 質量(kg)1.5 ねじ径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする