ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
サイドストッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74128496
品番
SS-100-NK
参考基準価格(税別)
¥19,173
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
バイスやフリーバイス等に組み合わせ、サイドからのビビリ対策に最適です。
クランプボルト先端がスイベルになっており加工物に合わせ傾きます。
用途
加工中のビビリ対策用、フライス・マシニング加工用
トラスコ品番
240-2240
セット内容
締込み用レンチ1個
材質
S45C(HRC30〜35)、黒染め
全長(mm)
102
質量(kg)
3.3
ねじ径(mm)
16