ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の サポーター/スペーサー
小豆ジャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
238-9815
注文コード
74128505
品番
S-50SS-F
参考基準価格(税別)
¥6,297
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
省スペースでのビビリ対策に最適です。
トラスコ品番
238-9815
材質
本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SUJ2)
高さ(mm)
33〜39
質量(g)
40
ねじ径(mm)
8
二面幅(mm)
14
面径(mm)
8
台座径(Φmm)
20