ニューストロング販売
ニューストロング販売の ワッシャー・スペーサー
ニューストロング販売の その他ワッシャー
ダウンサイズワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74128548
品番
1612-DFW
参考基準価格(税別)
¥913
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ボルトとクランプの溝巾が合わない時に最適です。
ガイド付きで溝巾に対し 中心でクランプができます。
質量(g)
42
適合ボルト
M12
外径(Φmm)
35
内径(Φmm)
13
高さ(mm)
9
用途
機械加工工具クランプ用、フライス・マシニング加工用
トラスコ品番
238-9818
注意
※ボルト径を小さくするため本来必要とされるトルクが得られない可能性があります。