PLDC1.5EH-C350 ダブルクランプ結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット) 74128959 PLDC1.5EH-C350 ダブルクランプ結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット) 74128959 PLDC1.5EH-C350 ダブルクランプ結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット) 74128959 PLDC1.5EH-C350 ダブルクランプ結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット) 74128959 PLDC1.5EH-C350 ダブルクランプ結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット) 74128959

ダブルクランプ結束バンド 耐候性

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 74128959 品番 PLDC1.5EH-C350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。
ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。
結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。
取り付けが容易な一体型デザインです。
ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。

用途束線の固定及び分離作業に トラスコ品番239-1406 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)333 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.5 質量(g)10.2 使用温度範囲(℃)-60〜115 最大結束径(Φmm)33 引張強度(N)667 最小結束径(Φmm)5.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする