PANDUIT(パンドウイット)
ライトアングルメス型ディスコネクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
74130149
品番
DNFR18-250B-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。
通常の圧着工具で圧着できます。
用途
銅線の接続に
トラスコ品番
239-2895
材質
本体:真鍮、被覆:ナイロン
全長(mm)
19.8
色
赤
質量(g)
86.2
外形寸法(mm)
16
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲AWG(#)
22~18
最高使用温度(℃)
105
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表