日本磨料工業
白棒NO.100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74130167
品番
70000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,106
販売価格(税別)
¥
1,005
バスケットに入れる
樹脂用のバフ用研磨剤(仕上げ用)です。
樹脂用万能研磨剤で深みのある光沢に仕上がります。
70100(No.150)は70000(No.100)よりも油脂分が多く、研磨力大でバフもち良好です。
用途
樹脂の光沢仕上げに
トラスコ品番
857-1945
高さ(mm)
40
質量(g)
500
奥行(mm)
60
間口(mm)
163
適合材
樹脂