※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土井金属化成
土井金属化成の ガソリン・軽油携行缶
土井金属化成の 携行缶本体
ガソリン缶エア抜き栓ヘッダー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
74130194
品番
GC-PAS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
GC-3〜GC-20共通セット部品です。
トラスコ品番
246-5747
材質
鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム
幅(mm)
30
高さ(mm)
35
質量(g)
25
奥行(mm)
19
危険物の類別
非危険物