土井金属化成
土井金属化成の キッチン・調理用品
土井金属化成の ボール・ざる・漬物・米びつ
土井金属化成の 干し網
万能ドライネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
74130203
品番
SF-3048KD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
食材を干す時は虫除けになり衛生的です。
未使用時は折りたたみができます。
質量(g)
420
材質
ポリエチレン、鉄(ビニールコーティング)
色
ブルー
耐荷重(kg)
8
幅(mm)
300
奥行(mm)
250
高さ(mm)
480
用途
魚や野菜、食器等の乾燥に
トラスコ品番
246-5752