土井金属化成
土井金属化成の キッチン・調理用品
土井金属化成の ボール・ざる・漬物・米びつ
土井金属化成の 干し網
万能ドライネット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
74130237
品番
SF-4560KD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
食材を干す時は虫除けになり衛生的です。
未使用時は折りたたみができます。
質量(g)
870
材質
ポリエチレン、鉄(ビニールコーティング)
色
ブルー
耐荷重(kg)
12
幅(mm)
450
奥行(mm)
450
高さ(mm)
600
用途
魚や野菜、食器等の乾燥に
トラスコ品番
246-5751