フロンケミカル
フロンケミカルの 業務用掃除機
フロンケミカルの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
フロンケミカルの 掃除機用ホース・パイプ
PFAフレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74131199
品番
NR5015-002
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
フレキシブルタイプの為、せまい部分の配管にはうってつけです。
透明度の高いホースで内部流体を確認できます。
用途
理化学機器、化学装置の配管に
トラスコ品番
252-2894
材質
PFA
色
半透明
質量(g)
150
内径(Φmm)
6
全長(m)
0.3
外径(Φmm)
8
最小曲げ半径(mm)
24
適合流体
酸・アリカリ・超純水