フロンケミカル
フロンケミカルの 業務用掃除機
フロンケミカルの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
フロンケミカルの 掃除機用ホース・パイプ
PFAフレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74131217
品番
NR5015-004
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
フレキシブルタイプの為、せまい部分の配管にはうってつけです。
透明度の高いホースで内部流体を確認できます。
用途
理化学機器、化学装置の配管に
トラスコ品番
252-2900
材質
PFA
色
半透明
質量(g)
250
内径(Φmm)
10
全長(m)
0.3
外径(Φmm)
12
最小曲げ半径(mm)
36
適合流体
酸・アリカリ・超純水