PFAフレキシブルチューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74131339 品番 NR5015-016
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

フレキシブルタイプの為、せまい部分の配管にはうってつけです。
透明度の高いホースで内部流体を確認できます。

用途理化学機器、化学装置の配管に トラスコ品番252-2893 材質PFA 半透明 質量(g)550 内径(Φmm)10 全長(m)0.8 外径(Φmm)12 最小曲げ半径(mm)36 適合流体酸・アリカリ・超純水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする