ペブル
ペブルの 環境測定(自然環境/安全環境)
ペブルの 温度計・温湿度計
ペブルの 温度計
スタンドパネル
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74131515
品番
TGOP005
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
高さ170cmでスタイリッシュなデザインが存在感たっぷりの大型スタンドです。
施設等のエントランスに最適なモデルです。
用途
サーモゲート 零-ZERO-専用スタンド
トラスコ品番
256-2323
幅(mm)
350
質量(kg)
18
高さ(mm)
1700
奥行(mm)
350
アズワン品番
64-9111-49
注意
※「サーモゲート 零-ZERO-」設置スペースの下には、POPスペース、また市販の消毒液を設置できる台を用意ください。