19030 L型クランプ(トミーバー中強力型) BONDHUS 74131567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19030 L型クランプ(トミーバー中強力型) BONDHUS 74131567
19030 L型クランプ(トミーバー中強力型) BONDHUS 74131567
19030 L型クランプ(トミーバー中強力型) BONDHUS 74131567
19030 L型クランプ(トミーバー中強力型) BONDHUS 74131567
19030 L型クランプ(トミーバー中強力型) BONDHUS 74131567
19030 L型クランプ(トミーバー中強力型) BONDHUS 74131567

L型クランプ(トミーバー中強力型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
最大口開き(mm)300
フトコロ(mm)140
全長(mm)425
内容量1丁注文コード74131567品番19030
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。
最大35度までの角度締めに対応しています。
ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。

用途
鉄工、建築、造船用
トラスコ品番217-3861材質スチール全長(mm)425質量(kg)2.25フトコロ(mm)140最大口開き(mm)300パイプ径(Φmm)27バッテリー容量(mAh)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする