※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19060 L型クランプ(トミーバー中強力型) BONDHUS 74131594 19060 L型クランプ(トミーバー中強力型) BONDHUS 74131594 19060 L型クランプ(トミーバー中強力型) BONDHUS 74131594 19060 L型クランプ(トミーバー中強力型) BONDHUS 74131594 19060 L型クランプ(トミーバー中強力型) BONDHUS 74131594 19060 L型クランプ(トミーバー中強力型) BONDHUS 74131594

L型クランプ(トミーバー中強力型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 74131594 品番 19060
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。
最大35度までの角度締めに対応しています。
ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。

用途鉄工、建築、造船用 トラスコ品番217-2303 材質スチール 全長(mm)725 質量(kg)3 フトコロ(mm)140 最大口開き(mm)600 パイプ径(Φmm)27 バッテリー容量(mAh)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする