曜日別特売
MDP-MG62 マグネット付ドライバー2本差し マーベル 74131603

 

MDP-MG62 マグネット付ドライバー2本差し マーベル 74131603
MDP-MG62 マグネット付ドライバー2本差し マーベル 74131603
MDP-MG62 マグネット付ドライバー2本差し マーベル 74131603
MDP-MG62 マグネット付ドライバー2本差し マーベル 74131603
MDP-MG62 マグネット付ドライバー2本差し マーベル 74131603
MDP-MG62 マグネット付ドライバー2本差し マーベル 74131603
MDP-MG62 マグネット付ドライバー2本差し マーベル 74131603

マグネット付ドライバー2本差し

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード74131603品番MDP-MG62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

先端にマグネットを内蔵しているので、ドライバーの飛び出しや落下を防止します。
背面とベルト通しが樹脂板付で抜き差しがスムーズなうえ、強度UP、型崩れを防止します。
ドライバーホールド部にも樹脂板を縫い付けているので、型崩れしにくく抜き差しもスムーズです。

用途ドライバー2本の収納にトラスコ品番236-3511材質生地:1600デニールポリエステル、生地:PVCターボリン、外巻:ポリプロピレン、芯材:ポリエチレン形状突き抜けタイプ幅(mm)100高さ(mm)260質量(g)140奥行(mm)50ベルト通し幅(mm)50アズワン品番65-2053-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする