MDP-MG65 マグネット付ドライバー2本差し マーベル 74131619 MDP-MG65 マグネット付ドライバー2本差し マーベル 74131619 MDP-MG65 マグネット付ドライバー2本差し マーベル 74131619 MDP-MG65 マグネット付ドライバー2本差し マーベル 74131619

マグネット付ドライバー2本差し

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74131619 品番MDP-MG65
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

先端にマグネットを内蔵しているので、ドライバーの飛び出しや落下を防止します。
背面とベルト通しが樹脂板付で抜き差しがスムーズなうえ、強度UP、型崩れを防止します。
ドライバーホールド部にも樹脂板を縫い付けているので、型崩れしにくく抜き差しもスムーズです。

用途ドライバー2本の収納に トラスコ品番236-3512 材質生地:1600デニールポリエステル、生地:PVCターボリン、外巻:ポリプロピレン、芯材:ポリエチレン 形状底付タイプ 幅(mm)100 高さ(mm)260 質量(g)140 奥行(mm)50 ベルト通し幅(mm)50 アズワン品番65-2053-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする