12352 シャークギアレンチ ミツトモ 74131655 12352 シャークギアレンチ ミツトモ 74131655 12352 シャークギアレンチ ミツトモ 74131655 12352 シャークギアレンチ ミツトモ 74131655

シャークギアレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74131655 品番12352
参考基準価格(税別)¥5,870 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。
独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。
スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。
セーフティーコード取り付け穴付きです。

用途取付け・解体・閉所作業用に トラスコ品番231-4052 歯数100 厚さ(mm)10.8(スパナ)、14.1(めがね) 全長(mm)323 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)463 対辺寸法(mm)24 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする