曜日別特売
BLY20-PMFSWR-B 流量調整付きスイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリング 74131716

 

BLY20-PMFSWR-B 流量調整付きスイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリング 74131716
BLY20-PMFSWR-B 流量調整付きスイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリング 74131716

流量調整付きスイベルコネクタプラグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード74131716品番BLY20-PMFSWR-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。

用途
エアーブローガン用として
トラスコ品番202-0892材質本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR質量(g)134取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74131707
2022-07-29
用途: 車両レストア

エアツール全てに付けてます。握り加減が難しいときはスピコン使えるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする