ヤマトエンジニアリング
流量調整付きスイベルコネクタプラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
黄
赤
青
黄
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74131725
品番
BLY20-PMFSWR-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途
エアーブローガン用として
トラスコ品番
202-0893
材質
本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR
色
黄
質量(g)
134
取付サイズ
G1/4
耐圧力(MPa)
1.5