ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの エアーガン・スプレーノズル
ヤマトエンジニアリングの 引き金式エアーダスターガン
アルミ製ブローガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
74131734
品番
YD100-12BN
参考基準価格(税別)
¥6,554
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。
スイベルコネクタプラグにて微妙な流量調整もできます。
用途
一般ダスト作業用
トラスコ品番
201-9419
セット内容
プラグ
材質
アルミニウム
全長(mm)
260
色
シルバー・青
質量(g)
370
使用空気圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
2.8
ノズル外径(Φmm)
6
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8