※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの エアーガン・スプレーノズル
ヤマトエンジニアリングの 引き金式エアーダスターガン
高圧用エアーダスターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74131759
品番
D90-01
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軽量エアーダスターです。
用途
高圧コンプレッサー用
トラスコ品番
252-2466
セット内容
高圧用プラグ
材質
アルミニウム
全長(mm)
150
質量(g)
185
最高使用圧力(MPa)
2.5
ノズル長(mm)
23
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8