※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リコイルジャパン
リコイルジャパンの スプリュー・ヘリサート
リコイルジャパンの インサート
パイロットタップ付リコイルキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
74132127
品番
35083
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。
通り穴に最適です。
用途
めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用
トラスコ品番
251-2447
セット内容
パイロットタップ、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
質量(g)
260
下穴径(Φmm)
8.3
適合ねじ
(ボルト)M8×1.25