※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リコイルジャパン
リコイルジャパンの スプリュー・ヘリサート
リコイルジャパンの インサート
パイロットタップ付リコイルキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
74132163
品番
37143
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。
通り穴に最適です。
用途
めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用
トラスコ品番
251-2475
セット内容
パイロットタップ、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
質量(g)
315
下穴径(Φmm)
14.3
適合ねじ
(ボルト)M14×1.50