HM5078071 HM5V Heat Inner Vest W001BLK(ONE) リベルタ 74132389 HM5078071 HM5V Heat Inner Vest W001BLK(ONE) リベルタ 74132389 HM5078071 HM5V Heat Inner Vest W001BLK(ONE) リベルタ 74132389

HM5V Heat Inner Vest W001BLK(ONE)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード74132389 品番HM5078071
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,549
販売価格(税別)
9,590

作業着の下に着用できるヒーター付き薄型インナーベストです。
着膨れがなく動きやすいため冬場の屋外作業にも最適です。
冷えやすい背中を広範囲かつ集中的にヒーターを配置しています。
3段階の温度設定でお好みの温度に調整が可能です。
肩のストラップや胸元のベルトでフィット感を調整可能です。
手洗い洗濯が可能なため、衛生的にご使用いただけます。
USB端子仕様のため、スマートフォン等の充電に使用される、お持ちのモバイルバッテリーに接続いただくだけでご使用いただけます。

トラスコ品番245-7470 サイズフリー(メンズS〜3L相当) 質量(g)300 混率(%)表地パイピング部分:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、ストラップ部分:ポリエステル100 稼働時間(時間)弱/約13、中/約8、弱/約4(1000mAhバッテリー使用時)
注意
※モバイルバッテリーは付属しておりません。(市販品お求めください。オートパワーオフ機能が搭載されていないことをご確認ください。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする