コントロールマスク OPTIMASK

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74132407 品番MSK-25153701
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吸湿・放湿機能を備えた生地のエチケットマスクです。
マスク内の湿度をコントロールして快適性を保ち、肌トラブルの元となる保湿機能の乱れを軽減します。
特殊イオンプリントがマスク裏側に施され、マスク内の嫌なにおいを消臭します。
手洗いで40〜50回程度使用可能です。

トラスコ品番245-7479 サイズM 質量(g)12 構造1層 混率(%)ポリエステル78、キュプラ13、ポリウレタン9 寸法(縦×横)(mm)142×173
注意
※飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用製品のため、ウィルス・有害な粉塵・ガス等が発生する場所やそれらを防ぐ目的での使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする