TO-26100001 サーモワン Vネック長袖 メンズ リベルタ 74132425 TO-26100001 サーモワン Vネック長袖 メンズ リベルタ 74132425 TO-26100001 サーモワン Vネック長袖 メンズ リベルタ 74132425

サーモワン Vネック長袖 メンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 74132425 品番 TO-26100001
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,339
販売価格(税別)
8,490

究極の暖かさと、ストレスのない着心地を追求した、極めて保温性の高い防寒性能を持つ日本製のアンダーウェア(肌着)です。
暖かい空気をしっかり閉じ込める編み方、糸選び、染色加工方方法の独自の組み合わせにより、生地そのものに高い保湿力があります。
サイズごとの編立と染色を行うことで、ニット生地が本来持っている伸び感とフィット感を最大限活かしています。
イタリア ランペルティー社製の機械で、きめの細かい密度の濃い起毛をすることで、暖かい空気を溜めやすいだけではなく、とても気持ちの良い肌触りを実現しています。
フラットシーマという特殊なミシンで縫製することで、縫い目が膨らまず、肌へのあたりを軽減しています。

トラスコ品番245-7471 サイズL 質量(g)160 混率(%)アクリル94、ナイロン5、ポリウレタン1 身長(cm)175〜185 ウエスト(cm)96〜104 適応胸囲(cm)96〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする