耐炎フェルト 片面コート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74132556 品番 YS-F2S-R-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

プレス加工により、表面の平滑性・厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。
軽く、しなやかで作業性に優れています。
ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。

用途溶接火花受け・自動車板金などでの車体保護シートとして、火花・ノロ受けシートとして トラスコ品番176-1376 種別ロール 幅(mm)1000 厚さ(mm)約2.7 質量(kg)11 長さ(m)20 混率(%)耐炎繊維フェルト100(片面シリコン加工)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする