キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 74132574 品番 K-CPD-DX300LA
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。
増風ノズル付です。

用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に トラスコ品番249-4291 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 全長(mm)380 質量(g)145 ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)3 エアー取付口OPBプラグ(20型) ノズル取付口G1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする