近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
74132583
品番
K-CPD-DX500LA
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。
増風ノズル付です。
用途
大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に
トラスコ品番
249-4290
材質
真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)
580
質量(g)
172
ノズル長(mm)
500
ノズル口径(Φmm)
3
エアー取付口
OPBプラグ(20型)
ノズル取付口
G1/8