東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 74132635 品番 220-03171M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を使用。
暑さ・ムレ対策とコストバランスを両立した高通気スタンダードモデルです。
夏場の暑熱対策だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境で快適性と安全性をバックアップします。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。

JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合 用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など 仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状 トラスコ品番220-2964 種別つなぎ ホワイト サイズM 質量(g)180 混率(%)ポリプロピレン100 適応身長(cm)168〜176 通気性フード、胸、背中、上腕部は96cm3/cm3/s、その他部位は14cm3/cm3/s 適応胸囲(cm)92〜100
注意
※火気には近づけないでください。
※洗濯不可

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする