※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。火口付きではありません)

Q512ZF A号切断器Zノバック 日酸TANAKA 74132723 Q512ZF A号切断器Zノバック 日酸TANAKA 74132723 Q512ZF A号切断器Zノバック 日酸TANAKA 74132723

A号切断器Zノバック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74132723 品番Q512ZF
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

逆火を軽減するノバック構造を採用しています。
(一社)日本溶接協会認定品です。

用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に トラスコ品番224-8304 セット内容本体のみ サイズ大型A号 質量(g)790 タイプ関東関西両用 切断能力(mm)3〜80 火口あり 適合火口Q1251N/Q1280N
注意
※火口は含まれていません。
※可燃性ガスおよび酸素を用いて金属の溶接、切断又は加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき、下記1〜3のいずれかの資格が必要です。
※労働安全衛生規則第41条(就業制限についての資格)1.ガス溶接作業主任者免許を受けた者、2.ガス溶接技能講習を修了した者、3.その他厚生労働大臣が定める者

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする